Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad durchm. 160mm Trgkr. 135 kg Plattengr. 135x110 blaugraue Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzrad durchm. 160mm Trgkr. 135 kg Plattengr. 135x110 blaugraue Vollgummi
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8444-5160
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8444-5160
EAN/GTIN:
     4051152061315
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Ersatzrad 160 mm Durchmesser blaugraue Vollgummibereifung Tragkraft 135 kg
Weitere Informationen:
Bauhöhe in mm:
190
Achsloch-Ø in mm:
20
Nabenlänge in mm:
60
Schraubloch-Ø in mm:
11
Raddurchmesser in mm:
160
Radbreite in mm:
40
Traglast in kg:
135
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzraeder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,56*
€ 54,04*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,85*
€ 55,23*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.