Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad durchm. 12mm Trgkr. 150 kg Schraublochab. 80 x 60 Plattengr. 105x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzrad durchm. 12mm Trgkr. 150 kg Schraublochab. 80 x 60 Plattengr. 105x 80
Ersatzrad durchm. 12mm Trgkr. 150 kg Schraublochab. 80 x 60 Plattengr. 105x 80
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8444-8125
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8444-8125
EAN/GTIN:
     4051152046824
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Ersatzrad 125 mm Durchmesser Elastik-Vollgummi-Bereifung Tragkraft 150 kg
Weitere Informationen:
Bauhöhe in mm:
155
Achsloch-Ø in mm:
15
Nabenlänge in mm:
50
Schraubloch-Ø in mm:
9
Raddurchmesser in mm:
125
Radbreite in mm:
36
Traglast in kg:
200
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzraeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.