Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo-Profi-Werkbank 1500x700x905, BM-Pla.40mm, 1 Rückbr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13676-WP005E-1500M45-X7000
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WP005E-1500M45-X7000
EAN/GTIN:
     4051152249300
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Profi-Werkbank - 1500 x 700 x 905 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett Untergestell aus VK-Rohr 40/40/2 mm mit einer Stahlblechablage 600 mm tief Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
Version/Farbe
Gewicht:
Gewicht KG
Versandart:
Versandart
Ursprungsland:
Ursprungsland
Länge in mm:
Länge in mm
Breite in mm:
Breite in mm
Höhe in mm:
Höhe in mm
Stärke Arbeitsplatte:
Stärke Arbeitsplatte
Flächenbelastbarkeit:
Flächenbelastbarkeit
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, Werkbank, Werkbänke, Werkbaenke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 310,46*
€ 415,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,25*
€ 595,90*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,26*
€ 622,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,50*
€ 623,61*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,10*
€ 740,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,81*
€ 734,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,20*
€ 720,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,74*
€ 694,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,26*
€ 632,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.