Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Ergo-Profi-Werkbank 1500x700x905 1 Rückbrett 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZWP005E-1500M45-X7000
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     WP005E-1500M45-X7000
EAN/GTIN:
     4051152249300
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank • Profi-Werkbank - 1500 x 700 x 905 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett Untergestell aus VK-Rohr 40/40/2 mm mit einer Stahlblechablage 600 mm tief Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Plattenstärke:
40 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 310,29*
€ 417,13*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,62*
€ 598,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,73*
€ 624,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,53*
€ 626,32*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,48*
€ 712,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,50*
€ 667,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,54*
€ 659,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,36*
€ 635,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,62*
€ 576,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.