Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Werkbank 750x700x840, BM-Pla.40mm, 1Gh.(1 Türe, 1 Schubl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13676-WS052N-0750M40-E1681
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS052N-0750M40-E1681
EAN/GTIN:
     4051152077132
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Standard-Werkbank - 750 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm Untergestell aus VK-Rohr 40/40/2 mm mit folgender Ausstattung: 150EA/Türe 350 mm links angeschlagen Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
Version/Farbe
Anzahl Schubladen:
Anzahl Schubladen
Anzahl Flügeltüren:
Anzahl Flügeltüren
Flächenbelastbarkeit:
Flächenbelastbarkeit
Gewicht:
Gewicht KG
Versandart:
Versandart
Ursprungsland:
Ursprungsland
Länge in mm:
Länge in mm
Breite in mm:
Breite in mm
Höhe in mm:
Höhe in mm
Stärke Arbeitsplatte:
Stärke Arbeitsplatte
Anzahl Gehäuse:
Anzahl Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, Werkbaenke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,00*
€ 485,95*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 452,68*
€ 546,77*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,32*
€ 551,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,63*
€ 553,84*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 536,62*
€ 626,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,49*
€ 656,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,64*
€ 644,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,84*
€ 624,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,21*
€ 604,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,32*
€ 557,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 534,59*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 538,77*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 534,02*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 537,05*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 536,56*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 534,16*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 535,95*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 538,98*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 537,50*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 536,74*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 534,16*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 534,02*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 537,97*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 535,51*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 535,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.