Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 840x750x700mm,Multiplexplatte,4 Füße,Ausstattung: Schublade,Schrank,Zyl.-Schl.,Gestell RAL7035,Fronten RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532362-0002
532362-0002
532362-0002
532362-0002
532362-0002
532362-0002
Artikel-Nr.:
     827-532362-0002
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS052N-0750M40-E1681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 750 x 700 mm
  • Tischplatte aus Multiplex, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Gestellausführung 4 Füße
  • Ausstattung: 1 Schublade, 1 Schrank
  • Schubladen Höhe 1x150 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 447 x 447 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 90 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Schubladen und Schrank getrennt verschließbar
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 532362-0008 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 532362-0009 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 532362-0010 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 532362-0007 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 532362-0013 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 532362-0014 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 532362-0015 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 532362-0012 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 532362-0018 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 532362-0019 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 532362-0020 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 532362-0017 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 532362-0003 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 532362-0004 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 532362-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 532362-0002 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
840 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
40 mm
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
1 Schublade, 1 Schrank
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x150 mm
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Nutzbreite Schublade:
447 mm
Nutztiefe Schublade:
447 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
90 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Multiplex
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Schubladen und Schrank getrennt verschließbar
Türen Anzahl:
1 Stück
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
60 kg
Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Fronten:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank klw, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,95*
€ 750,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,39*
€ 745,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,44*
€ 734,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,31*
€ 706,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,23*
€ 636,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 412,00*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 534,59*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 538,77*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 534,02*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 537,05*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 536,56*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 534,16*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 535,95*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 538,98*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 537,50*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 536,74*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 534,16*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 534,02*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 537,97*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS052N-0750M40-E1681
ab € 535,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.