| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13676-WS515N-1500M40-E7022 Herst.-Nr.: WS515N-1500M40-E7022 EAN/GTIN: 4051152151771 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 550 mm rechts: U-Hut-Fußelement - zerlegt - Weitere Informationen: | | Version/Farbe: | Version/Farbe | Gewicht: | Gewicht KG | Versandart: | Versandart | Ursprungsland: | Ursprungsland | Länge in mm: | Länge in mm | Breite in mm: | Breite in mm | Höhe in mm: | Höhe in mm | Stärke Arbeitsplatte: | Stärke Arbeitsplatte | Anzahl Gehäuse: | Anzahl Gehäuse | Anzahl Schubladen: | Anzahl Schubladen | max. Ladenbelastung: | max. Ladenbelastung | Anzahl Flügeltüren: | Anzahl Flügeltüren | Türhöhe in mm: | Türhöhe in mm | Flächenbelastbarkeit: | Flächenbelastbarkeit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 608,64* | € 706,53* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 568,76* | € 709,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 548,74* | € 715,02* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 868,89* | € 1.037,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|