| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWS515N-1500M40-E7022 Herst.-Nr.: WS515N-1500M40-E7022 EAN/GTIN: 4051152151771 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Werkbank Standardmodell: Abmessung 1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buche Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links 150EA/Türe 550 mm rechts U-Hut-Fußelement. Lieferung erfolgt unmontiert. Weitere Informationen: | | Türhöhe: | 550 mm | Anzahl Türen: | 1 | Breite: | 700 mm | Anzahl Schubladen: | 1 STK | Anlieferung: | Zerlegt | Höhe: | 840 mm | Länge: | 1500 mm | Gewicht: | 79.03 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 608,64* | € 706,53* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 568,76* | € 709,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 548,74* | € 715,02* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 868,89* | € 1.037,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|