Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe FLIESE S7 für Stein/Fliesen Ø 115 mm für Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A344111151107013
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A344111151107013
EAN/GTIN:
     4027497472680
Suchbegriffe:
Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe...
4027497472680
A344111151107013
Diamant
Lukas-Erzett Diamanttrennscheibe FLIESE S7 für Stein/Fliesen Ø 115 mm für Winkelschleifer Werkzeugform flach n max. 1/min 13300 Produktverpackung Karton Segment-/Schnittbreite mm 1,6 Segmenthöhe mm 7 Sicherheitsnorm EN 12413 Typ Diamanttrennscheibe
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugdurchmesser:
115 mm
n max.:
13300 1/min
Produktverpackung:
Karton
Segment-/Schnittbreite:
1,6 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Typ:
Diamanttrennscheibe
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,09*
€ 20,71*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 20,77*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,73*
€ 20,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.