Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 180 mm für Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A344131801210143
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A344131801210143
EAN/GTIN:
     4027497472765
Suchbegriffe:
Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe...
4027497472765
A344131801210143
Diamant
Lukas-Erzett Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 180 mm für Winkelschleifer Werkzeugform flach n max. 1/min 8500 Produktverpackung Karton Segment-/Schnittbreite mm 2,3 Segmenthöhe mm 10 Typ Diamanttrennscheibe V max. m/s 80
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugdurchmesser:
180 mm
n max.:
8500 1/min
Produktverpackung:
Karton
Segment-/Schnittbreite:
2,3 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamanttrennscheibe
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 34,84*
€ 48,30*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,97*
€ 48,66*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,04*
€ 49,96*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 32,99*
€ 54,92*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.