Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe FIS universal Ø 125 mm Korund Korn 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A38301250361
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A38301250361
EAN/GTIN:
     4027497000821
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Lukas-Erzett Fiberscheibe FIS universal Ø 125 mm Korund Korn 36 Werkzeugform flach Ausführung flach mit Innenloch Korngröße 36 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Schleifmittel NK (Normalkorund) Schlitzung Kreuzschlitzung (4-fach)
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22 mm
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
Ausführung:
flach mit Innenloch
Korngröße:
36
n max.:
12200 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Schlitzung:
Kreuzschlitzung (4-fach)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm k36, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Fiberscheiben, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Schleiffiberscheibe, Schleifscheibe, Vulkanfiberscheiben, 4027497000821, A38301250361, FIS, Korn 36, Korund, LUKAS Fiberscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 125 mm, Schleifscheiben, universal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,02*
€ 49,03*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,87*
€ 50,42*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,22*
€ 51,10*
1
€ 4,90*
ab € 30,88*
€ 56,92*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,10*
€ 60,809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,83*
€ 60,4877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,81*
€ 55,7039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,70*
€ 54,383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,69*
€ 53,1811
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,22*
€ 45,4818
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.