| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A38301250361 Herst.-Nr.: A38301250361 EAN/GTIN: 4027497000821 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fiberscheibe FIS universal Ø 125 mm Korund Korn 36 Werkzeugform flach Ausführung flach mit Innenloch Korngröße 36 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Schleifmittel NK (Normalkorund) Schlitzung Kreuzschlitzung (4-fach) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, Fiberscheiben, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Schleiffiberscheibe, Schleifscheibe, Vulkanfiberscheiben, 4027497000821, A38301250361, FIS, Korn 36, Korund, LUKAS Fiberscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 125 mm, Schleifscheiben, universal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,16* | € 51,47* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 36,38* | € 52,07* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,91* | € 57,45* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 44,13* | € 59,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7276* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 104,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|