Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe T27 für Edelstahl 125x2 mm gekröpft | für Winkelschleifer | A36V-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AS015676V9802
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AS015676V9802
EAN/GTIN:
     4027497008636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125mm inox
schruppscheibe 125 mm
Lukas-Erzett Schruppscheibe T27 für Edelstahl 125x2 mm gekröpft | für Winkelschleifer | A36V-BF Werkzeugform gekröpft Freihand Einsatz ja Härte V Korngröße 36 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gekröpft
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
2 mm
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
Freihand Einsatz:
ja
Härte:
V
Korngröße:
36
n max.:
12200 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, A36V-BF, für Winkelschleifer, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Schruppscheiben, Schruppschleifscheiben, 125x2 mm, 4027497008636, AS015676V9802, Edelstahl, gekröpft, Kombischleifscheiben, LUKAS Schruppscheibe, LUKAS-ERZETT, T27
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 2,78*
€ 3,56*
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,79*
25
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 3,97*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.