Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schruppscheibe T27 für Edelstahl 125x2 mm gekröpft, für Winkelschleifer, A36V-BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Schruppscheibe T27 für Edelstahl 125x2 mm gekröpft, für Winkelschleifer, A36V-BF
LUKAS Schruppscheibe T27 für Edelstahl 125x2 mm gekröpft, für Winkelschleifer, A36V-BF
LUKAS Schruppscheibe T27 für Edelstahl 125x2 mm gekröpft, für Winkelschleifer, A36V-BF
LUKAS Schruppscheibe T27 für Edelstahl 125x2 mm gekröpft, für Winkelschleifer, A36V-BF
LUKAS Schruppscheibe T27 für Edelstahl 125x2 mm gekröpft, für Winkelschleifer, A36V-BF
LUKAS Schruppscheibe T27 für Edelstahl 125x2 mm gekröpft, für Winkelschleifer, A36V-BF
LUKAS Schruppscheibe T27 für Edelstahl 125x2 mm gekröpft, für Winkelschleifer, A36V-BF
Artikel-Nr.:
     5417B-p1218126
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497008636
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125mm inox
schruppscheibe 125 mm
Diese Trenn- und Schruppscheibe zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl bietet die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von zwei Werkzeugen in einem.
Ein Werkzeugwechsel zwischen Trennscheibe und Schruppscheibe ist nicht nötig.
Sie können ohne Unterbrechung weiterarbeiten.
Diese Scheibe verursacht keinen Rost am Werkstück.
Das eisen-, chlor- und schwefelfreie Werkzeug ist perfekt für das Schruppen und Trennen unterschiedlichster Edelstahl- und Stahlwerkstoffe geeignet und sogar ein Einsatz im Kraftwerksbau ist möglich.
Diese Scheibe liefert dabei präzisen Abtrag, mit einer hohen Geschwindigkeit und gleichzeitig niedriger Arbeitstemperatur, bei maximaler Standzeit durch ihre innovative Bindungstechnologie.
Dank 22,23 mm Bohrung ist sie universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar und energetisch so optimiert, dass sie auch auf den leistungsstärksten Winkelschleifern eingesetzt werden kann.
Ein starkes Glasfasergewebe und regelmäßige Tests sorgen für hohe Sicherheit und Seitenstabilität.
Im Einsatz ist die Trenn- und Schruppscheibe geruchs- und staubarm, ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten und maximale Einsatzdauer bei nur geringem Kraftaufwand.
Dank hochwertigster Rohstoffe bietet sie eine maximale Lagerzeit mit hoher Qualitätsstabilität.
Mittels modernster Fertigungsverfahren und optimierten Rezepturen wird diese Trenn- und Schruppscheibe umweltschonend hergestellt.
Weitere Informationen:
Max. U/min:
12200
Bohrungsdurchmesser:
22,23
v max.:
80
Kornart:
Aluminiumoxid
Korngröße:
36
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Durchmesser:
125
Form:
gekröpft
Ausführung:
gekröpft
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, LUKAS, T27, für, Edelstahl, 125x2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 2,78*
€ 3,56*
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,79*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 3,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 99,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.