Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe T41 für Edelstahl 100x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60S-BF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AT003108V9802
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AT003108V9802
EAN/GTIN:
     4027497009213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 100x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60S-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße 60 n max. (1/min) 15300 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gerade
Freihand Einsatz:
ja
Härte:
S
Korngröße:
60
n max.:
15300 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
16 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
1 mm
Werkzeugdurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 100x1,0, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 100 mm, A60S-BF, für Winkelschleifer, 100x1 mm, 4027497009213, AT003108V9802, dünnblech-trennscheibe, Edelstahl, Flexscheibe, gerade, Handgeführte Trennschleifscheiben, LUKAS Trennscheibe, LUKAS-ERZETT, Schleifscheibe, T41, Trennscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,29*
€ 69,18*
€ 4,90*
ab € 42,80*
€ 72,62*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,51*
€ 74,81*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,18*
€ 82,3242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,84*
€ 80,7296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,07*
€ 76,2433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,29*
€ 74,1251
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,96*
€ 71,3524
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,29*
€ 62,2251
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.