Kunstharzgebundene CBN-Schleifscheiben werden häufig zum Schleifen von Hartmetall- bzw. HSS-Werkzeugen, aber auch in anderen Produktionsschleifprozessen, eingesetzt. Sie werden sowohl im Nass- als ...
Anwendung: Trennen von dünnwandigen Stahlblechen/Stahlteilen Trennscheiben für professionellen Einsatz 5 Trennscheiben 100 x 1 x 9,53 mm Für Tiefenschleifer 9033 P-8 Normen: EN 12413 und OSA Geeign...
Klingspor A 60 TZ Trennscheiben 100 x 1 x 16 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 60 TZ Special eignen sich sehr gut zum Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen. Ideal bearbeite...
hohe Standzeit und Schnittleistung geringere Gratbildung auch für die Verarbeitung von Aluminium Karosserien geeignet sauberer Trennschnitt geringer thermischer Verzug max. 80m/s max. 15.300U/min S...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 100x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60S-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße 60 n max. (1/min) 15300 Produktverpackung Karto...
Pneutec Trennschleifscheibe Produktbeschreibung: 95 249 50x1,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 259 50x2,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 260 50x1,0x9,5 UT 8753 95 230 75x1,0x10 UT 8756 A / UT 5760 B 95 250 ...
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für höchste Anwenderansprüche. Passend für Aufspannbolzen ASB XT. • Optimal für Trennarbeiten an schwer zugänglichen Stellen • Hohe Lebensdauer • Weniger F...
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringer Funkenflug Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 10,00 mm enthalten
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringer Funkenflug *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 10 mm
Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann. Ideal für antriebsschwache Maschinen. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringer Funkenflug
Die BASIC Trennscheibe für den Winkelschleifer bringt Ihre Arbeitsprojekte auf die nächste Stufe. Dieses Universalwerkzeug ist perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmat...
Druckluftwerkzeug (Zubehör, nicht spezifiziert) • Zubehör oder Ersatzteil Herstellermarke RED ROOSTER: Trennscheibe 100x1.0x16 mm. Mit der Herstellerartikelnummer 5L-321139-11.