Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank mobil 27x36E (BxTxH) 564x725x723mm RFID Lock N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-14.347.080.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.069.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 723, Gehäusehöhe mm: 533, Lichte Höhe mm: 450, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Schubladen: 6, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Höhe Abrollrand inkl. Schiebestange mm: 53, Höhe Rollenträgerpaar mm: 137, Tragkraft Rollen kg: 400, Fahrtrichtung: längs, Ausstattung: 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
564
Tiefe mm:
725
Höhe mm:
723
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Werkstattwagen, Rollwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.156,60672*
€ 1.321,93672*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.201,00*
€ 1.366,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.198,22*
€ 1.372,64*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.489,84*
€ 1.685,13*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,44*
€ 1.626,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,81*
€ 1.619,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,90*
€ 1.544,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.254,32*
€ 1.492,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.201,00*
€ 1.429,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.