| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-14.371.050.F Herst.-Nr.: 70.054.050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 700, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Schubladen: 4, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B Weitere Informationen: | | Breite mm: | 564 | Tiefe mm: | 725 | Höhe mm: | 800 | Farbe: | Grau metallic NCS S 6502-B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 875,23476* | € 1.005,88476* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 900,07* | € 1.039,64* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 902,48* | € 1.044,34* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.118,21* | € 1.288,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|