Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 27x36E (BxTxH) 564x725x850mm KEY Lock R5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-14.403.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.403.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Lichte Höhe mm: 750, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 8, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Breite mm:
564
Tiefe mm:
725
Höhe mm:
850
Farbe:
Capriblau RAL 5019
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.122,6218*
€ 1.292,2118*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.160,52*
€ 1.335,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.164,99*
€ 1.341,78*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.444,73*
€ 1.648,72*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,72*
€ 1.589,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,27*
€ 1.578,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,52*
€ 1.502,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,22*
€ 1.450,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,52*
€ 1.381,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.