| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-15.419.010 Herst.-Nr.: 15.419.010 EAN/GTIN: 7612269049954 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: NC-Transportwagen, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 1077, Tiefe mm: 514, Höhe mm: 932, Tragkraft Rollen kg: 540, Typ: ohne Werkzeughalter, Ausstattung: 1 Ablage stirnseitig, inklusive PVC-Rillenmatte, 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar, 2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt Raddurchmesser Ø 160 mm, Rollen aus Gummi, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1077 | Tiefe mm: | 514 | Höhe mm: | 932 | Farbe: | Lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 807,38* | € 902,05* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 807,03* | € 902,06* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 810,99* | € 905,05* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 818,55* | € 909,09* | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 825,50* | € 922,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|