Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Transportwagen 5012 ohne WZ-Halter 15.419.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Transportwagen 5012 ohne WZ-Halter 15.419.010
NC Transportwagen 5012 ohne WZ-Halter 15.419.010
NC Transportwagen 5012 ohne WZ-Halter 15.419.010
NC Transportwagen 5012 ohne WZ-Halter 15.419.010
Artikel-Nr.:
     4012-779592
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     15419010
EAN/GTIN:
     7612269049954
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Transportwagen 36x27 E (RAL 5012)

Ausführung
Maße: HxBxT 932x1077x514 mm (36x27 E).
Tragfähigkeit: 540 kg.
Rollen: Gummi, Ø 160 mm.
Schiebestange: aus Stahl, gelb verzinkt.
Mica-Bond: silbergrau.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Haltertyp:
ohne Werkzeughalter
Belegungsmuster:
Made in Germany:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,38*
€ 902,05*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,03*
€ 902,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,99*
€ 905,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,55*
€ 909,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,50*
€ 922,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,05*
€ 1.073,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,38*
€ 1.072,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,71*
€ 1.044,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,39*
€ 1.013,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,38*
€ 960,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.