Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quality Station 2x36x36E (BxTxH) 1434x725x1900mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-17.800.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     17.800.010
EAN/GTIN:
     7612269068658
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Sicherheitswerkbank
Bezeichnung: Quality Station, LISTA Einheit: 2 x 36 x 36 E, Breite mm: 1434, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1900, Arbeitshöhe mm: 750, Schliessung: KEY Lock, Typ: ohne Steckerleiste, Ausstattung: 1 Geräteauszug, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
1434
Tiefe mm:
725
Höhe mm:
1900
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: sicherheitswerkbank, Computerschrank, Werkstattschrank, Stahlblechschrank, EDV, Computertisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.270,9314*
€ 2.495,3114*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.348,04*
€ 2.576,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.367,15*
€ 2.587,66*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.740,68*
€ 2.976,48*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.923,49*
€ 3.163,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.576,38*
€ 3.065,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.545,37*
€ 3.028,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.444,58*
€ 2.909,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.389,15*
€ 2.843,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.348,04*
€ 2.794,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.