Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Qualitätsstation 2x36x36E, (BxTxH) 1434x725x1900mm, oh 207418-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207418-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     17.800.010
EAN/GTIN:
     7612269068658
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Sicherheitswerkbank
LISTA Qualitätsstation 2x36x36E, (BxTxH) 1434x725x1900mm, ohne Steckerleiste, lichtblau Robust bis ins kleinste Detail präsentiert sich die LISTA Qualitätsstation 2x36x36E im Maß 1.434x725x1.900 mm (BxTxH): Der verschweißte Profi-Arbeitsplatz mit Hartlaminat-Platte bietet mit verschließbarer Werk- sowie Ablagefläche ein sicheres Umfeld für Arbeiten mit hochwertigen Prüfinstrumenten. Strapazierfähiger Prüf- und Kontrollarbeitsplatz aus verschweißtem Stahlblech Mit abschließbarem Rollladen und Unterbauschrank Robuste Arbeitsfläche aus Hartlaminat Zylinderschlösser mit jeweils 2 Schlüsseln Wahlweise mit oder ohne Stromanschluss per Schuko-Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1460.00 mm
DEPTH GRO:
765.00 mm
WEIGHT GRO:
233.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkbankplatte lista, sicherheitswerkbank, Werkzeugschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.271,2914*
€ 2.497,9614*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.349,89*
€ 2.579,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.354,67*
€ 2.590,37*
Lager 4445
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.719,20*
€ 2.979,42*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.914,78*
€ 3.166,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.979,42*
€ 3.545,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.942,95*
€ 3.502,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.829,13*
€ 3.366,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.769,46*
€ 3.295,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.719,20*
€ 3.235,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.