Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x36E (BxTxH) 1500x750x840mm Multiplex KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-59.019.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     59.019.020
EAN/GTIN:
     7612269002140
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 533, Lichte Höhe mm: 450, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 4, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Max. Flächenbelastung kg: 600, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
750
Höhe mm:
840
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.002,07*
€ 1.092,82*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,81*
€ 1.104,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,26*
€ 1.109,32*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.058,96656*
€ 1.154,35656*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,06*
€ 1.157,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,14*
€ 1.313,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,00*
€ 1.307,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,73*
€ 1.265,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,32*
€ 1.236,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,81*
€ 1.207,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.