| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-59.191.020 Herst.-Nr.: 59.191.020 EAN/GTIN: 7612269002041 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 800, Höhe mm: 850, Arbeitsplatte: Buche, Plattenstärke mm: 50, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 204, Lichte Höhe mm: 150, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 1, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Max. Flächenbelastung kg: 500, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 2000 | Tiefe mm: | 800 | Höhe mm: | 850 | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, lista montagewerkbank, höhenverstellbare werkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 792,75* | € 875,42* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 800,95* | € 887,51* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 804,06712* | € 889,81712* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 809,26* | € 891,30* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 835,03* | € 922,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|