| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-78.220.060.C Herst.-Nr.: 78.221.060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 753, Höhe mm: 1020, Gehäusehöhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Schliessung: CODE Lock, Anzahl Auszugböden: 2, Tragkraft Auszugböden kg: 75, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 200, Ausstattung: Abrollrand 3-seitig, 20 mm hoch, inklusive Rillenmatte, Türart: Flügeltüren, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N Weitere Informationen: | | Breite mm: | 717 | Tiefe mm: | 753 | Höhe mm: | 1020 | Farbe: | Schwarz NCS S 9000-N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.087,00752* | € 1.251,92752* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.117,77* | € 1.294,01* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.130,64* | € 1.299,87* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.387,99* | € 1.599,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|