| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-78.420.020 Herst.-Nr.: 78.420.020 EAN/GTIN: 7612269076998 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 18 x 27 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 700, Lichte Höhe mm: 600, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 5, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 3 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 306, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 411 | Tiefe mm: | 572 | Höhe mm: | 700 | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 695,25852* | € 801,11852* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 719,21* | € 825,06* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 720,32* | € 828,48* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,04* | € 849,47* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 869,63* | € 992,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|