Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank mobil 18x27E (BxTxH) 411x572x840mm AUTO Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-78.427.020.A
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.761.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 18 x 27 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 840, Gehäusehöhe mm: 650, Lichte Höhe mm: 550, Schliessung: AUTO Lock, Anzahl Schubladen: 6, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 50 / 2 x 75 / 2 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 306, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Höhe Abrollrand inkl. Schiebestange mm: 53, Höhe Rollenträgerpaar mm: 137, Tragkraft Rollen kg: 400, Fahrtrichtung: längs, Ausstattung: 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
411
Tiefe mm:
572
Höhe mm:
840
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Werkstattwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.162,4564*
€ 1.319,3764*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.204,66*
€ 1.363,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.208,41*
€ 1.369,50*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.396,08*
€ 1.638,31*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.481,62*
€ 1.668,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,37*
€ 1.622,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,34*
€ 1.592,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,56*
€ 1.489,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,64*
€ 1.454,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,66*
€ 1.433,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.