| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-78.830.040.A Herst.-Nr.: 70.940.040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 64 x 36 E, Breite mm: 1193, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Schliessung: AUTO Lock, Anzahl Schubladen: 8, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150** / 1 x 200**, Tragkraft Schubladen kg: 75 / **200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 1088, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Farbe: Capriblau RAL 5019 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1193 | Tiefe mm: | 725 | Höhe mm: | 1000 | Farbe: | Capriblau RAL 5019 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.217,28912* | € 2.489,93912* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.304,01* | € 2.570,00* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.312,05* | € 2.581,15* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.849,45* | € 3.149,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|