| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-78.905.060 Herst.-Nr.: 78.905.060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 890, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 850, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 204, Lichte Höhe mm: 150, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 1, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N Weitere Informationen: | | Breite mm: | 2000 | Tiefe mm: | 750 | Höhe mm: | 890 | Farbe: | Schwarz NCS S 9000-N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 699,40* | € 809,96* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 707,98* | € 813,50* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 728,59336* | € 842,67336* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 870,75* | € 1.003,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|