Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista WB M 2000x750x890 J6/J12 N9000N #78.905.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-78.905.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.905.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 890, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 850, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 204, Lichte Höhe mm: 150, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 150, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 1, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Ausführung: Standard, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
81,57 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, lista montagewerkbank, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,63*
€ 806,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,69*
€ 809,89*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 734,58336*
€ 838,90336*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 872,61*
€ 998,73*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,73*
€ 1.188,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,30*
€ 1.186,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,73*
€ 1.142,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,92*
€ 1.101,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,61*
€ 1.038,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.