| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-80.193.000 Herst.-Nr.: 80.193.000 EAN/GTIN: 7612269054880 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Einsatzkästen, LISTA Einheit: 4.5 x 9 E, Breite mm: 75, Tiefe mm: 150, Höhe mm: 71, Für Fronthöhe mm: 100, Anzahl / Verkaufseinheit Stk.: 6 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 75 | Tiefe mm: | 150 | Höhe mm: | 71 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 22,31* | € 31,50* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 24,01* | € 33,32* | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 24,20* | € 35,91* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 29,52* | € 40,64* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 31,43* | € 43,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,00167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|