| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-209996-YY Herst.-Nr.: 80.193.000 EAN/GTIN: 7612269054880 |
| |
|
| | |
| LISTA Einsatzkästen 4.5x9E, (BxT), 75x150mm, 6 Stück, für Fronthöhe 100mm Einsatzkästen LISTA Einheit: 4.5 x 9 E Breite mm: 75 Tiefe mm: 150 Anzahl / Verkaufseinheit Stk.: 6 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 760.00 mm | DEPTH GRO: | 630.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 22,31* | € 31,50* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 24,01* | € 33,32* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 24,20* | € 35,91* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 29,52* | € 40,64* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 31,43* | € 43,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 5,23834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|