Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Einsatzkästen 4.5x9E (BxTxH) 75x150x71 mm 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA80.193.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.193.000
EAN/GTIN:
     7612269054880
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Einsatzkästen

Anwendung
Einsatzkästen ideal für Kleinteile in unterschiedlichen Grössen

Ausführung
• Einsatzkästen: Können im Baukastensystem in allen Schubladen-Grössen eingesetzt werden. Ausführung: Einsatzkästen, Beschriftungsgriff und Trennwand aus Polystyrol-Kunststoff. Farbe: Rot.
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Für Schubladen-Fronthöhe:
100 mm
Anzahl Stück pro Paket:
6 STK
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz lista, schubkasteneinsatz, schubladeneinsatz 10 cm, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkbänke, Trennleisten für Schubladen, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,31*
€ 31,50*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 24,01*
€ 33,32*
10 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 35,91*
Lager 245
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 29,52*
€ 40,64*
10 Tage
75
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 31,43*
€ 43,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,64*
€ 48,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,89*
€ 47,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,01*
€ 45,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,07*
€ 41,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.