| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-94.492.020 Herst.-Nr.: 94.492.020 EAN/GTIN: 4047417515440 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 900, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 790 (für Fach oben und unten), Schliessung: Zylinderschloss, Abteilbreite mm: 300, Anzahl Abteile x Fächer: 3 x 2, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Fach verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 900 | Tiefe mm: | 500 | Höhe mm: | 1800 | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 900,94872* | € 1.014,79872* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 931,87* | € 1.049,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 935,65* | € 1.054,08* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.093,92* | € 1.234,81* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.148,63* | € 1.304,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|