Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank 54x27E (BxTxH) 1100x641x1950mm KEY Lock N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-98.082.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.082.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Bezeichnung: Schwerlastschrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1100, Tiefe mm: 641, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1790, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 160, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
1100
Tiefe mm:
641
Höhe mm:
1950
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: schwerlastschrank lista, schwerlast schrank, Materialschrank, Stahlschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.219,6344*
€ 1.400,9044*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.267,42*
€ 1.448,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.271,39*
€ 1.454,61*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.568,99*
€ 1.781,85*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,05*
€ 1.723,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,29*
€ 1.705,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,41*
€ 1.623,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,05*
€ 1.569,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,42*
€ 1.508,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.