Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista SLS 4VB SF KL 1100/641/1950 N6502B #98.082.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-98.082.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.082.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Bezeichnung: Schwerlastschrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1100, Tiefe mm: 641, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1790, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 160, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
115,5 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: schwerlastschrank lista, schwerlast schrank, Materialschrank, Stahlschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.219,6344*
€ 1.400,9044*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.267,42*
€ 1.448,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.271,39*
€ 1.454,61*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.568,99*
€ 1.781,85*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.781,85*
€ 2.120,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.757,92*
€ 2.091,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,26*
€ 1.991,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.621,73*
€ 1.929,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,99*
€ 1.867,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.