Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHKOPFSCHRAUBE MIT SCHLITZ DIN923, D1=M10, STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0704.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0704.10
EAN/GTIN:
     4059245150106
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923
Werkstoff:
Stahl.
Ausführung:
brüniert, Festigkeitsklasse 5.8.
Bestellbeispiel:
K0704.08
Hinweis:
Passend zu Schwenkscheiben K0703.
Weitere Informationen:
D3:
13
D1=Gewinde:
M10
B=Gewindelänge:
13,5
L:
16 +0,2/+0,1
K:
4,6
D2:
20
Gewicht in kg (ERP):
,0326
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
mit Schlitz
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Flachkopfschraube
Befestigungsart:
Schlitz
DIN:
DIN 923
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M10
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Festigkeitsklasse:
5,8
PL Edelstahl:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
343
10
€ 4,90*
ab € 1,84*
€ 2,56*
2 Tage
116
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 2,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,73*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,93*
€ 2,89*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,35*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.