Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHKOPFSCHRAUBE MIT SCHLITZ M10 STAHL, DIN923


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     214K-K0704.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0704.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert, Festigkeitsklasse 5.8. Bestellbeispiel: K0704.08 Hinweis: Passend zu Schwenkscheiben K0703.
Weitere Informationen:
D3:
13
D2:
20
RoHS:
true
B:
13,5
L:
16 +0,2/+0,1
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
K:
4,6
D1=GEWINDE:
M10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
343
10
€ 4,90*
ab € 1,84*
€ 2,56*
2 Tage
116
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 2,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,73*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,93*
€ 2,89*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,35*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.