Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHKOPFSCHRAUBE MIT SCHLITZ DIN923, D1=M10, STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0704-08-500.jpg
img_K0704-08-500.jpg
img_Z07530-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0704.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     137019
EAN/GTIN:
     4059245150106
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert, Festigkeitsklasse 5.8. Bestellbeispiel: K0704.08 Hinweis: Passend zu Schwenkscheiben K0703. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Schlitz B=Gewindelänge: 13,5 Befestigungsart: Schlitz Benennung: Flachkopfschraube D1=Gewinde: M10 D2: 20 D3: 13 DIN: DIN 923 Festigkeitsklasse: 5.8 G=Gewinde / für Gewinde: M10 K: 4,6 L: 16 +0,2/+0,1 Material Grundkörper: Stahl Oberfläche Grundkörper: brüniert Produkttyp: Schraube
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Schlitz
B=Gewindelänge:
13,5
Befestigungsart:
Schlitz
Benennung:
Flachkopfschraube
D1=Gewinde:
M10
D2:
20
D3:
13
DIN:
DIN 923
Festigkeitsklasse:
5.8
G=Gewinde / für Gewinde:
M10
K:
4,6
L:
16 +0,2/+0,1
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Produkttyp:
Schraube
Weitere Suchbegriffe: 137019, 480K0704.10, K0704.10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
342
10
€ 4,90*
ab € 1,85*
€ 2,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,72*
2 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 2,73*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,93*
€ 2,88*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,34*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.