Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOßVERBINDUNGSSATZ AUTOMATIK D=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1041.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1041.06
EAN/GTIN:
     4059245218356
Suchbegriffe:
Verbindungselemente Struktursystem
Wuerfelverbinder
Werkstoff:
Stahl.
Ausführung:
verzinkt.
Bestellbeispiel:
K1041.06
Hinweis:
Die Verbindungssätze eignen sich für eine stirnseitige Verbindung von zwei Profilen der gleichen Baureihe.

Keine Bearbeitung der Profile nötig. Der Verbinder wird stirnseitig in die Profilnut eingeschraubt (Verbinder mit Durchgangsbohrung Linksgewinde. Verbinder mit Innengewinde Rechtsgewinde). Der Verbinder besitzt ein selbstschneidendes Gewinde. Die Verwendung von Schmiermittel wird empfohlen.

Automatik-Verbindungssätze sollten grundsätzlich paarweise eingesetzt werden. Bei großen Profilen und Belastungen sind mehrere Paare erforderlich.
Weitere Informationen:
L1:
24
Nutbreite:
6
Typ:
I
L:
60
SW:
4
D=Durchmesser:
10
Gewicht in kg (ERP):
,0257
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Ausführung 1:
automatik
Benennung:
Stoßverbindungssatz
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
1
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 8,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,55*
5 Tage
6
3
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 9,63*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,04*
€ 10,09*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,57*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.