Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOßVERBINDUNGSSATZ AUTOMATIK D=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_10230Anwb1-500.jpg
img_10230Anwb1-500.jpg
img_Z10230-06-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K1041.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     202961
EAN/GTIN:
     4059245218356
Suchbegriffe:
Verbindungselemente Struktursystem
Wuerfelverbinder
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1041.06 Hinweis: Die Verbindungssätze eignen sich für eine stirnseitige Verbindung von zwei Profilen der gleichen Baureihe. Keine Bearbeitung der Profile nötig. Der Verbinder wird stirnseitig in die Profilnut eingeschraubt (Verbinder mit Durchgangsbohrung Linksgewinde. Verbinder mit Innengewinde Rechtsgewinde). Der Verbinder besitzt ein selbstschneidendes Gewinde. Die Verwendung von Schmiermittel wird empfohlen. Automatik-Verbindungssätze sollten grundsätzlich paarweise eingesetzt werden. Bei großen Profilen und Belastungen sind mehrere Paare erforderlich. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: automatik Benennung: Stoßverbindungssatz D=Durchmesser: 10 L: 60 L1: 24 Nutbreite: 6 PL Edelstahl: false SW: 4 Typ: I
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
automatik
Benennung:
Stoßverbindungssatz
D=Durchmesser:
10
L:
60
L1:
24
Nutbreite:
6
PL Edelstahl:
false
SW:
4
Typ:
I
Weitere Suchbegriffe: 202961, 480K1041.06, K1041.06
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
1
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 8,60*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,55*
Lager 8670
6
3
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 9,63*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,04*
€ 10,09*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,57*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.