Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOßVERBINDUNGSSATZ AUTOMATIK D=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1041.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1041.06
EAN/GTIN:
     4059245218356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbindungselemente Struktursystem
Wuerfelverbinder
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1041.06 Hinweis: Die Verbindungssätze eignen sich für eine stirnseitige Verbindung von zwei Profilen der gleichen Baureihe. Keine Bearbeitung der Profile nötig. Der Verbinder wird stirnseitig in die Profilnut eingeschraubt (Verbinder mit Durchgangsbohrung Linksgewinde. Verbinder mit Innengewinde Rechtsgewinde). Der Verbinder besitzt ein selbstschneidendes Gewinde. Die Verwendung von Schmiermittel wird empfohlen. Automatik-Verbindungssätze sollten grundsätzlich paarweise eingesetzt werden. Bei großen Profilen und Belastungen sind mehrere Paare erforderlich.
Weitere Informationen:
L1:
24
Nutbreite:
6
Typ:
I
L:
60
SW:
4
D=Durchmesser:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0257
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Ausführung 1:
automatik
Benennung:
Stoßverbindungssatz
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
97
1
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 8,60*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,55*
5 Tage
6
3
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 9,63*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,04*
€ 10,09*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,57*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.