Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13847-456400 Herst.-Nr.: 456400 EAN/GTIN: 4020772456405 |
| |
|
| | |
| Waagrechtspanner, schwarz mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß. Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B. Weitere Informationen: | | Größe: | Größe | F1: | F1 kN | F2: | F2 kN | Andrückschraube: | Andrückschraube | Gewicht: | Gewicht g | Größe 2: | Größe 2 | A: | A | B: | B | C: | C | D: | D | D1: | D1 | E: | E | F: | F | H: | H | H1: | H1 | H2: | H2 | HW min.: | HW min. | HW max.: | HW max. | I: | I | K: | K |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,12* | € 32,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,46* | € 32,56* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,77* | € 34,01* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,03* | € 36,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|