Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6832B-2 Waagrechtspanner, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6832B-2 Waagrechtspanner, schwarz
6832B-2 Waagrechtspanner, schwarz
6832B-2 Waagrechtspanner, schwarz
6832B-2 Waagrechtspanner, schwarz
Artikel-Nr.:
     198-456400
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     456400
EAN/GTIN:
     4020772456405
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Hinweis:
Diese Spanner eignen sich für den fotogrammetrischen Einsatz. Durch die mattschwarze Oberfläche der Spanner wird die Reflektion beim Fotografieren verhindert.
Passende Haltearmverlängerung siehe Nr. 6896.
Waagrechtspanner, schwarz
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1,0 kN
F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
-
Gewicht:
170 g
A:
6
B:
64,0
C:
26,0
D:
5,6
D1:
5,6
E:
32,0
F:
16,0
H:
40,0
H1:
61
H2:
68
HW min.:
-
HW max.:
-
I:
13,2
K:
6,00
L:
12,7
L1:
164,0
M:
29,5-34,0
M1:
34,0
N:
21
O:
5
P:
38,0
α:
90°
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
27
1
Frei Haus
ab € 19,61*
€ 32,54*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,84*
€ 34,32*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,13*
€ 37,20*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 37,41*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.