Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600-32-M12x14 Kraftspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7600-32-M12x14 Kraftspanner
7600-32-M12x14 Kraftspanner
7600-32-M12x14 Kraftspanner
7600-32-M12x14 Kraftspanner
7600-32-M12x14 Kraftspanner
7600-32-M12x14 Kraftspanner
Artikel-Nr.:
     1498-13847-556189
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     556189
EAN/GTIN:
     4020772004675
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
Kraftspanner
Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz 7600BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
Größe
max. Belastung statisch:
max. Belastung statisch kN
M:
M
Nut:
Nut
H:
H
E:
E
L:
L
Gewicht:
Gewicht g
Größe 2:
Größe 2
max. Belastung schwellend dynamisch:
max. Belastung schwellend dynamisch kN
B:
B
B1:
B1
B2:
B2
E1:
E1
E2:
E2
H1:
H1
H2:
H2
M1:
M1
SW1:
SW1
Md 1:
Md 1 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7600-32-m12x14, 7600, 32, m12x14
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,56*
€ 192,66*
€ 2,95*
ab € 160,68*
€ 194,14*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 148,08*
€ 197,88*
7 Tage
85
Frei Haus
ab € 169,19*
€ 198,87*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,45*
€ 261,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,49*
€ 311,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,24*
€ 306,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,39*
€ 287,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,45*
€ 273,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.