Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit Stecknuss TX T27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Bit Stecknuss TX T27
1/4 Zoll Bit Stecknuss TX T27
Artikel-Nr.:
     1498-14562-105027
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     105027
EAN/GTIN:
     4000146105276
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
1/4 Zoll Bit Stecknuss TX T27
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
D1:
D1 mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
L2:
L2 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,32*
€ 3,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,63*
3 Tage
44
25
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,64*
Lager 1498
44
1
€ 6,95*
ab € 2,59*
€ 3,75*
1
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.