Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/4" TX 27 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zw-G675318
zw-G675318
Abtriebsymbol_6
Artikel-Nr.:
     4757-1636608
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     105027
EAN/GTIN:
     4000146105276
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
DIN 3120 / ISO 1174. Chrom-Vanadium-Stahl / S2-Stahl. Verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt. Mit Kugelfangrille. Zur Verwendung mit 1/4“ Werkzeugen. Für Innen-TX-Schrauben.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4""
Länge (mm):
36
Schlüsselweite (mm):
TX27
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,64*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,67*
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,74*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,59*
€ 3,79*
1
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.