Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr 2 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr 2 3er Pack
1/4 Zoll Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr 2 3er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-1761102-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1761102-03
EAN/GTIN:
     4000146016428
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
1/4 Zoll Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr 2 3er Pack
  • Ideal für Schlagschrauber geeignet
  • Spezielle Torsionszone leitet die Belastung der Bohrspitze in den Bit ab
  • Für höchste Belastung durch Hochleistungs-Spezialstahl S2 ausgelegt
  • Wesentlich längere Standzeit und geringere Bruchgefahr
  • Das spezielle ACR-Profil verhindert das Abrutschen aus der Schraube
  • Reduzierung des Herausrutschens des Bits durch zusätzliche ACR-Profile
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Teiligkeit:
Teiligkeit
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz e 6,3, pz torsions-bit, pz bit 50mm, 1/4, Zoll, Torsion-Bit, ACR2, L50, mm, Pozidrive, Nr, 2 3er, Pack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 6,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,66*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,71*
€ 6,84*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,97*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 5,71*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.