Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1761102-03 Projahn, Projahn 1/4 Zoll Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr 2 Inha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260W-1607023
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1761102-03
EAN/GTIN:
     4000146016428
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1761102-03 Projahn, 1761102-03, 1/4 Zoll Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr 2 Inhalt = 3er Pack 1/4 Zoll Torsion-Bit ACR2 L50 mm Pozidrive Nr 2 3er Pack. Ideal für Schlagschrauber geeignet. Spezielle Torsionszone leitet die Belastung der Bohrspitze in den Bit ab. Für höchste Belastung durch Hochleistungs-Spezialstahl S2 ausgelegt. Wesentlich längere Standzeit und geringere Bruchgefahr. Dasspezielle ACR-Profil verhindert das Abrutschen aus der Schraube. Reduzierung des Herausrutschens des Bits durch zusätzliche ACR-Profile., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
42 GRAMM
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt, Elektroschrauber und Schlagschrauber
Teiligkeit:
3
Verwendung:
für Kreuzschlitz-Schrauben mit PZ-Antrieb
Länge Produkt ohne Verpackung:
50 mm
Arretierung Antrieb:
Form E
Ausführung:
Mit Torsionszone und ACR-Profil
Größe Antrieb:
6,3 [1/4]
Größe Schrauben:
PZ2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 6,51*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,59*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 6,77*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 7,05*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 5,74*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.